300ARXSL1845W47W212C4
Opis
TIMKEN 300ARXSL1845W47W212C4
Nr. katalogowy 300ARXSL1845W47W212C4
Nr kat. BDI 24619572
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
23280KYMBW507AC08
Opis
TIMKEN 23280KYMBW507AC08
Nr. katalogowy 23280KYMBW507AC08
Nr kat. BDI 20103183
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,346
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
565065
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,346
Inne Funkcje:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
24180KYMDW73W879B
Opis
TIMKEN 24180KYMDW73W879B
Nr. katalogowy 24180KYMDW73W879B
Nr kat. BDI 23949372
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing