cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,125
Średnica Zewn. Milimetry:
282,575
Otwór Metryczny:
206,375
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
654634
Elementy Złożenia:
67985 (2) | 67920CD (1) | X2S-67985 (1)
Numer Podstawowy:
67985
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Średnica Zewn. Milimetry:
400
Otwór Metryczny:
220
Otwór Calowy:
8,661
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Elementy Złożenia:
X32244 (1) | Y32244 (1)
Numer Podstawowy:
32244
Klasa Dokładności:
Standard
NU-3044-KM C/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-3044-KM C/5
Nr. katalogowy NU-3044-KM C/5
Nr kat. BDI 207040
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446983
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,567
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
NNU-4956-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4956-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4956-KMS P/5
Nr kat. BDI 205547
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446202
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row