NNU-4972-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4972-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4972-KMS P/5
Nr kat. BDI 205560
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446212
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4972 MS P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4972 MS P/5 C/3
Nr. katalogowy NNU-4972 MS P/5 C/3
Nr kat. BDI 205559
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446211
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4944 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4944 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4944 MS P/5
Nr kat. BDI 205537
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446195
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NU2040-E-XL-MPAX-P5-R168-195NA
Opis
FAG NU2040-E-XL-MPAX-P5-R168-195NA
Nr. katalogowy NU2040-E-XL-MPAX-P5-R168-195NA
Nr kat. BDI 22388166
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NNU-4948 MS P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4948 MS P/5 C/3
Nr. katalogowy NNU-4948 MS P/5 C/3
Nr kat. BDI 205540
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No