cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
203,2
Otwór Calowy:
8
Inne Funkcje:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
3,5
Numer Podstawowy:
EE420801 #3
NU-3044-KM C/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-3044-KM C/5
Nr. katalogowy NU-3044-KM C/5
Nr kat. BDI 207040
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446983
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
NNU-4956-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4956-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4956-KMS P/5
Nr kat. BDI 205547
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446202
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4960 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4960 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4960 MS P/5
Nr kat. BDI 205548
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446203
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
79,781
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
260,35
Otwór Calowy:
10,25
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
652747
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
3,141
Numer Podstawowy:
HM252349 #3