cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
330,2
Otwór Calowy:
13
Inne Funkcje:
Light Duty
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,875
Numer Podstawowy:
L860049
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
371880
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | C2 Clearance | Oil Hole
Samonastawne:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
46,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
206,375
Otwór Calowy:
8,125
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
1,813
Numer Podstawowy:
67985 #3
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globalny Numer Części GPN:
454922
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row