cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,772
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
565264
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
22244BK.MBC3.E42A
Opis
DODGE 22244BK.MBC3.E42A
Nr. katalogowy 22244BK.MBC3.E42A
Nr kat. BDI 24539996
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Standard Inner Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
108
Inne Funkcje:
Self-Aligning | Guidance On Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
108
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Cylindrical
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
61,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
228,6
Otwór Calowy:
9
Inne Funkcje:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
648711
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,438
Numer Podstawowy:
EE710906