cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12,5
Średnica Zewn. Milimetry:
317,5
Otwór Metryczny:
209,55
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
657702
Elementy Złożenia:
93825 (2) | 93127CD (1) | X1S-93825 (1)
Numer Podstawowy:
93825
Klasa Dokładności:
Standard
93825/93127CD+A#01
Opis
NTN 93825/93127CD+A#01
Nr. katalogowy 93825/93127CD+A#01
Nr kat. BDI 1213871
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12,5
Średnica Zewn. Milimetry:
317,5
Otwór Metryczny:
209,55
Otwór Calowy:
8,25
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
Elementy Złożenia:
93825 (2) | 93127CD (1)
Numer Podstawowy:
93825
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,125
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN:
372643
Samonastawne:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
565192
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row