cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35
Średnica Zewn. Milimetry:
889
Otwór Metryczny:
762
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
659870
Elementy Złożenia:
L183449 (1) | L183410 (1)
Numer Podstawowy:
L183449
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35
Średnica Zewn. Milimetry:
889
Otwór Metryczny:
759,917
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
659797
Elementy Złożenia:
L183448 (1) | L183410 (1)
Numer Podstawowy:
L183448
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,25
Średnica Zewn. Milimetry:
590,55
Otwór Metryczny:
381
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
658655
Elementy Złożenia:
M268730 (2) | M268710CD (1) | M268730XA (1)
Numer Podstawowy:
M268730
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Inner Ring Lubrication Hole and Retainer Face grooves
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing