SL183048/SL185048-A-2S1/1-C3
Opis
INA SL183048/SL185048-A-2S1/1-C3
Nr. katalogowy SL183048/SL185048-A-2S1/1-C3
Nr kat. BDI 19265369
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Double Cone
Szerokość w Milimetrach:
254
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
228,6
Otwór Calowy:
9
Inne Funkcje:
Case Carburized Steel Material
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
10
Numer Podstawowy:
HH949549