cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
57,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
266,7
Otwór Calowy:
10,5
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
2,25
Numer Podstawowy:
LM451349 #3
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
41,504
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
253,975
Otwór Calowy:
9,999
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
647421
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,634
Numer Podstawowy:
L848849
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,929
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Bronze
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Średnica Zewn. Milimetry:
360
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing