cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
63,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
342,9
Otwór Calowy:
13,5
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
647401
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,5
Numer Podstawowy:
LM961548
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Operating Temperature Up to 120 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449730
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
330,2
Otwór Calowy:
13
Inne Funkcje:
Light Duty
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
1,875
Numer Podstawowy:
L860049 #3
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
17,5
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No