NNU49/500KE44CC1P4
Opis
NSK NNU49/500KE44CC1P4
Nr. katalogowy NNU49/500KE44CC1P4
Nr kat. BDI 17760751
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,378
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No