Strona 1 of 234

Następny

porównaj
23988CAMKC3P55W507

Porównaj

23988CAMKC3P55W507

Opis
NSK 23988CAMKC3P55W507

NSK

Nr. katalogowy 23988CAMKC3P55W507

Nr kat. BDI 21736640

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C3-Loose
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU1084-M1-C3

Porównaj

NU1084-M1-C3

Opis
FAG NU1084-M1-C3

FAG

Nr. katalogowy NU1084-M1-C3

Nr kat. BDI 1163275

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 24,409
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU1088-TB-M1

Porównaj

NU1088-TB-M1

Opis
FAG NU1088-TB-M1

FAG

Nr. katalogowy NU1088-TB-M1

Nr kat. BDI 1163276

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 25,591
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
230/530 CAK/C3W33

Porównaj

230/530 CAK/C3W33

Opis
SKF 230/530 CAK/C3W33

SKF

Nr. katalogowy 230/530 CAK/C3W33

Nr kat. BDI 1247029

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Tapered
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C3-Loose
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 30,709
Inne Funkcje: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Adapter Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
23096 M C/3

Porównaj

23096 M C/3

Opis
CONSOLIDATED BEARING 23096 M C/3

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 23096 M C/3

Nr kat. BDI 213832

cechy

Obudowa: Open
Kształt Otworu: Straight
Materiał Koszyka: Brass
Luz Wewnętrzny: C3-Loose
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 27,559
Średnica Zewn. Milimetry: 700
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Sposób Montażu: Shaft Mount
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość