cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22,5
Średnica Zewn. Milimetry:
571,5
Otwór Metryczny:
431,8
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
658455
Elementy Złożenia:
LM869448 (2) | LM869410CD (1) | LM869448XA (1)
Numer Podstawowy:
LM869448
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
22,5
Średnica Zewn. Milimetry:
571,5
Otwór Metryczny:
431,8
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
658684
Elementy Złożenia:
LM869448 (2) | LM869410CD (1) | LM869448XA (1)
Numer Podstawowy:
LM869448
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
BT4B 328944 G/HA 1VA 901 CSAPaGY
Opis
SKF BT4B 328944 G/HA 1VA 901 CSAPaGY
Nr. katalogowy BT4B 328944 G/HA 1VA 901 CSAPaGY
Nr kat. BDI 1477821
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Średnica Zewn. Milimetry:
650
Otwór Metryczny:
440
Otwór Calowy:
17,323
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
P5 Running Accuracy For Inner Ring | P4 Running Accuracy For Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing