NU31/500EMAW102C3
Opis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Nr. katalogowy NU31/500EMAW102C3
Nr kat. BDI 21956629
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,677
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
649,199
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
24,995
Średnica Zewn. Kołnierza - Cale:
25,559
Średnica Zewn. Milimetry:
634,873
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
656255
Elementy Złożenia:
EE243196 (1) | 243250-B (1)
Klasa Dokładności:
Standard
232/500YMBW33W45A
Opis
TIMKEN 232/500YMBW33W45A
Nr. katalogowy 232/500YMBW33W45A
Nr kat. BDI 24623830
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
26,75
Średnica Zewn. Milimetry:
679,45
Otwór Metryczny:
479,425
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
Globalny Numer Części GPN:
661864
Elementy Złożenia:
M272749DW (1) | M272710 (2) | M272710EA (1)
Numer Podstawowy:
M272749
Klasa Dokładności:
Standard
NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Opis
TIMKEN NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Nr. katalogowy NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Nr kat. BDI 21564568
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,559
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No