NCF-18/530V C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3
Nr. katalogowy NCF-18/530V C/3
Nr kat. BDI 203052
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globalny Numer Części GPN:
565491
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
539,75
Otwór Calowy:
21,25
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
650526
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2
Numer Podstawowy:
LL575349
NCF 18/530 V/L4BCNL
Opis
SKF NCF 18/530 V/L4BCNL
Nr. katalogowy NCF 18/530 V/L4BCNL
Nr kat. BDI 22783819
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Opis
INA SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Nr. katalogowy SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Nr kat. BDI 19265267
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No