cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35
Średnica Zewn. Milimetry:
889
Otwór Metryczny:
762
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
659870
Elementy Złożenia:
L183449 (1) | L183410 (1)
Numer Podstawowy:
L183449
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35
Średnica Zewn. Milimetry:
889
Otwór Metryczny:
759,917
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
659797
Elementy Złożenia:
L183448 (1) | L183410 (1)
Numer Podstawowy:
L183448
Klasa Dokładności:
Standard
239/710YMBW47W534
Opis
TIMKEN 239/710YMBW47W534
Nr. katalogowy 239/710YMBW47W534
Nr kat. BDI 24623924
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
37,402
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
39
Średnica Zewn. Milimetry:
990,6
Otwór Metryczny:
749,3
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
661518
Elementy Złożenia:
LM283649 (2) | LM283610CD (1) | LM283649XB (1)
Numer Podstawowy:
LM283649
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,283
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No