NCF 18/600 V/L4BVS003
Opis
SKF NCF 18/600 V/L4BVS003
Nr. katalogowy NCF 18/600 V/L4BVS003
Nr kat. BDI 22784029
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Opis
INA SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Nr. katalogowy SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Nr kat. BDI 24861240
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Opis
INA SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Nr. katalogowy SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Nr kat. BDI 24861978
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
29
Średnica Zewn. Milimetry:
736,6
Otwór Metryczny:
635
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globalny Numer Części GPN:
654412
Elementy Złożenia:
80780 (1) | 80720 (1)
Numer Podstawowy:
80780
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No