NCF 29/670 V/L4BCNLVQ144
Opis
SKF NCF 29/670 V/L4BCNLVQ144
Nr. katalogowy NCF 29/670 V/L4BCNLVQ144
Nr kat. BDI 23035610
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,433
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,433
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35
Średnica Zewn. Milimetry:
889
Otwór Metryczny:
762
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
659870
Elementy Złożenia:
L183449 (1) | L183410 (1)
Numer Podstawowy:
L183449
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35
Średnica Zewn. Milimetry:
889
Otwór Metryczny:
759,917
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
659797
Elementy Złożenia:
L183448 (1) | L183410 (1)
Numer Podstawowy:
L183448
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,433
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing