NNU49/670W33XC06P5C3
Opis
TIMKEN NNU49/670W33XC06P5C3
Nr. katalogowy NNU49/670W33XC06P5C3
Nr kat. BDI 1367994
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
35,433
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
565069
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Opis
INA SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr. katalogowy SL1828/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3L-IT
Nr kat. BDI 19265269
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No