cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32,5
Średnica Zewn. Milimetry:
825,5
Otwór Metryczny:
736,6
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
Globalny Numer Części GPN:
657985
Elementy Złożenia:
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
Numer Podstawowy:
LL582949
Klasa Dokładności:
Standard
238/750CAMC3P55W507
Opis
NSK 238/750CAMC3P55W507
Nr. katalogowy 238/750CAMC3P55W507
Nr kat. BDI 21734636
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
230/750CAMC3P55W509
Opis
NSK 230/750CAMC3P55W509
Nr. katalogowy 230/750CAMC3P55W509
Nr kat. BDI 21735842
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
42,913
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,85
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Opis
INA SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Nr. katalogowy SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Nr kat. BDI 19265270
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No