cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,563
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Shell Type
Samonastawne:
No
IR-6 X 10 X 10
Opis
CONSOLIDATED BEARING IR-6 X 10 X 10
Nr. katalogowy IR-6 X 10 X 10
Nr kat. BDI 200253
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,394
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
371365
Samonastawne:
No
K-8 X 11 X 10
Opis
CONSOLIDATED BEARING K-8 X 11 X 10
Nr. katalogowy K-8 X 11 X 10
Nr kat. BDI 200632
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,433
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Globalny Numer Części GPN:
371740
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,024
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
Globalny Numer Części GPN:
371128
Samonastawne:
No