cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
447950
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
21319-E1-XL-K-TVPB
Opis
FAG 21319-E1-XL-K-TVPB
Nr. katalogowy 21319-E1-XL-K-TVPB
Nr kat. BDI 1139094
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
21319-E1-XL-TVPB-C3
Opis
FAG 21319-E1-XL-TVPB-C3
Nr. katalogowy 21319-E1-XL-TVPB-C3
Nr kat. BDI 1139095
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Średnica Zewn. Milimetry:
200
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
21320-E1-XL-K-TVPB
Opis
FAG 21320-E1-XL-K-TVPB
Nr. katalogowy 21320-E1-XL-K-TVPB
Nr kat. BDI 1139096
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448615
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row