cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M16 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 14700N Static Load Rating | 9620N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,622
Średnica Rolki - Milimetry:
15,8
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
238669
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M16 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
238093
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Średnica Rolki - Milimetry:
18
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Caged | Non-Separable | With Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
238612
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,591
Średnica Sworznia - Milimetry:
15
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 37600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating