cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,866
Średnica Sworznia - Milimetry:
22
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 51300N Static Load Rating | 25300N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Caged | Carbon Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Carbon Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 20200N Static Load Rating | 11800N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 20200N Static Load Rating | 11800N Dynamic Load Rating