cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,024
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Machined Type
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
7
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
120
Wysokość - Cale:
0,276
Otwór 2 - Cale:
4,724
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,102
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Small Chamfer Shape
Globalny Numer Części GPN:
373171
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
30
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
130
Wysokość - Cale:
1,181
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
12
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
120
Wysokość - Cale:
0,472
Otwór 2 - Cale:
4,724
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,89
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No