Strona 1 of 37

Następny

porównaj
NAU 4913

Porównaj

NAU 4913

Opis
IKO NAU 4913

IKO

Nr. katalogowy NAU 4913

Nr kat. BDI 23284346

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,543
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 36900N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAG4906UU

Porównaj

NAG4906UU

Opis
IKO NAG4906UU

IKO

Nr. katalogowy NAG4906UU

Nr kat. BDI 17219289

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,85
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 27600N Static Load Rating | 19400N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAG4904

Porównaj

NAG4904

Opis
IKO NAG4904

IKO

Nr. katalogowy NAG4904

Nr kat. BDI 17219284

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,457
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 18900N Static Load Rating | 15600N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAG 4928 UU

Porównaj

NAG 4928 UU

Opis
IKO NAG 4928 UU

IKO

Nr. katalogowy NAG 4928 UU

Nr kat. BDI 20355310

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,48
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 531000N Static Load Rating | 249000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAU 4926

Porównaj

NAU 4926

Opis
IKO NAU 4926

IKO

Nr. katalogowy NAU 4926

Nr kat. BDI 23284376

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,087
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 166000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość