NAS 5044UUNR

Porównaj

NAS 5044UUNR

Opis
IKO NAS 5044UUNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5044UUNR

Nr kat. BDI 23284304

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,386
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 3110000N Static Load Rating | 1510000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAS5040UUNR

Porównaj

NAS5040UUNR

Opis
IKO NAS5040UUNR

IKO

Nr. katalogowy NAS5040UUNR

Nr kat. BDI 17219310

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,205
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | 149MM Outer Width | Seals on Both Sides
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAS 5044ZZNR

Porównaj

NAS 5044ZZNR

Opis
IKO NAS 5044ZZNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5044ZZNR

Nr kat. BDI 23284306

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,386
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | High Carbon Chrome Steel Material | 3110000N Static Load Rating | 1510000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość