cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,551
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,472
Średnica Sworznia - Milimetry:
12
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Inne Funkcje:
Caged | Stainless Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,551
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,472
Średnica Sworznia - Milimetry:
12
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
238091
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,551
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,472
Średnica Sworznia - Milimetry:
12
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,551
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,472
Średnica Sworznia - Milimetry:
12
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 7830N Static Load Rating | 6330N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,551
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,472
Średnica Sworznia - Milimetry:
12
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Inne Funkcje:
Caged | Thrust Disk Type | Carbon Steel