cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Średnica Rolki - Milimetry:
20
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Full Complement | With Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
589129
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Średnica Rolki - Milimetry:
24
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Full Complement | With Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
589092
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Średnica Rolki - Milimetry:
24
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 27700N Static Load Rating | 16500N Dynamic Load Rating
Element Toczny:
Needle Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 27700N Static Load Rating | 16500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Carbon Steel Cage Material | 49000N Static Load Rating | 38900N Dynamic Load Rating