cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 495000N Static Load Rating | 240000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,315
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 264000N Static Load Rating | 124000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,024
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 286000N Static Load Rating | 159000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,008
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 211000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,008
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 408000N Static Load Rating | 211000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No