Strona 1 of 43

Następny

porównaj
RNA6915UU

Porównaj

RNA6915UU

Opis
IKO RNA6915UU

IKO

Nr. katalogowy RNA6915UU

Nr kat. BDI 516449

cechy

Obudowa: 2 Seals
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 4,134
Zabezpieczenie: Yes
Inne Funkcje: 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN: 373379
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAU 4926

Porównaj

NAU 4926

Opis
IKO NAU 4926

IKO

Nr. katalogowy NAU 4926

Nr kat. BDI 23284376

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,087
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 166000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAG 4928 UU

Porównaj

NAG 4928 UU

Opis
IKO NAG 4928 UU

IKO

Nr. katalogowy NAG 4928 UU

Nr kat. BDI 20355310

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,48
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 531000N Static Load Rating | 249000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA4836

Porównaj

NA4836

Opis
IKO NA4836

IKO

Nr. katalogowy NA4836

Nr kat. BDI 17219103

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 8,858
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 602000N Static Load Rating; 218000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
LRT758554

Porównaj

LRT758554

Opis
IKO LRT758554

IKO

Nr. katalogowy LRT758554

Nr kat. BDI 515750

cechy

Obudowa: Not Applicable
Komponent: Inner Ring Only
Zamknięty Koniec: Not Applicable
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 3,346
Zabezpieczenie: Not Applicable
Inne Funkcje: Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN: 373132
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość