Strona 1 of 31

Następny

porównaj
RNA6916UU

Porównaj

RNA6916UU

Opis
IKO RNA6916UU

IKO

Nr. katalogowy RNA6916UU

Nr kat. BDI 516451

cechy

Obudowa: 2 Seals
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 4,331
Zabezpieczenie: Yes
Inne Funkcje: 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN: 373381
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
RNA6918

Porównaj

RNA6918

Opis
IKO RNA6918

IKO

Nr. katalogowy RNA6918

Nr kat. BDI 516454

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 4,921
Zabezpieczenie: Yes
Inne Funkcje: 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN: 373384
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
TAW 6050 Z

Porównaj

TAW 6050 Z

Opis
IKO TAW 6050 Z

IKO

Nr. katalogowy TAW 6050 Z

Nr kat. BDI 18203281

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 2,835
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Shell Type | 2 Rib Outer Ring | With Dust Cover
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAG 4928 UU

Porównaj

NAG 4928 UU

Opis
IKO NAG 4928 UU

IKO

Nr. katalogowy NAG 4928 UU

Nr kat. BDI 20355310

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,48
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 531000N Static Load Rating | 249000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA4836

Porównaj

NA4836

Opis
IKO NA4836

IKO

Nr. katalogowy NA4836

Nr kat. BDI 17219103

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 8,858
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 602000N Static Load Rating; 218000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość