cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
11,5
Otwór 1 - Cale:
4,449
Otwór 2 - Milimetry:
113
Wysokość - Cale:
0,453
Otwór 2 - Cale:
4,449
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
38
Otwór 1 - Cale:
2,953
Otwór 2 - Milimetry:
78
Wysokość - Cale:
1,496
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
34,925
Otwór 1 - Cale:
3
Otwór 2 - Milimetry:
76,2
Wysokość - Cale:
1,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6
Inne Funkcje:
Double Row | Cylindrical Roller | Flat Race | Separable Axial Contact | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Profil:
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,506
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No