Strona 1 of 21

Następny

porównaj
SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Porównaj

SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Opis
INA SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

INA

Nr. katalogowy SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Nr kat. BDI 24862058

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 35,433
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL045034-PP-C3

Porównaj

SL045034-PP-C3

Opis
INA SL045034-PP-C3

INA

Nr. katalogowy SL045034-PP-C3

Nr kat. BDI 19265243

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 10,236
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L

Porównaj

SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L

Opis
INA SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L

INA

Nr. katalogowy SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L

Nr kat. BDI 19265270

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 36,22
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL192344-TB-BR-C3

Porównaj

SL192344-TB-BR-C3

Opis
INA SL192344-TB-BR-C3

INA

Nr. katalogowy SL192344-TB-BR-C3

Nr kat. BDI 19265429

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 18,11
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: Inner Ring - One Side
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT

Porównaj

SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT

Opis
INA SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT

INA

Nr. katalogowy SL1828/750-A-N1-BR-SP5-CN/3L-IT

Nr kat. BDI 24862040

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 36,22
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość