cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,5
Rozmiar Gwintu:
1-1/4-12
Średnica Sworznia - Cale:
1,25
Średnica Sworznia - Milimetry:
31,75
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
63,5
Średnica Rolki - Cale:
2,5
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,75
Rozmiar Gwintu:
1-1/4-12
Średnica Sworznia - Cale:
1,25
Średnica Sworznia - Milimetry:
31,75
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
76,2
Średnica Rolki - Cale:
3
Inne Funkcje:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,5
Rozmiar Gwintu:
1-14
Średnica Sworznia - Cale:
1
Średnica Sworznia - Milimetry:
25,4
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
69,85
Średnica Rolki - Cale:
2,75
Inne Funkcje:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
cechy
Średnica Rolki - Cale:
3,937
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,181
Średnica Sworznia - Milimetry:
30
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
90
Średnica Rolki - Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
cechy
Średnica Rolki - Cale:
3,937
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,181
Średnica Sworznia - Milimetry:
30
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class