239/710YMBW47W534
Opis
TIMKEN 239/710YMBW47W534
Nr. katalogowy 239/710YMBW47W534
Nr kat. BDI 24623924
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
37,402
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
38
Średnica Zewn. Milimetry:
965,2
Otwór Metryczny:
762
Otwór Calowy:
30
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
Elementy Złożenia:
EE752300 (1) | 752380 (1)
Numer Podstawowy:
EE752300
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
29,5
Wysokość - Cale:
5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
37,5
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Tapered Roller Bearing
NJ29/710MAWEW102AC3
Opis
TIMKEN NJ29/710MAWEW102AC3
Nr. katalogowy NJ29/710MAWEW102AC3
Nr kat. BDI 21956597
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
37,402
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
565059
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
38
Średnica Zewn. Milimetry:
965,2
Otwór Metryczny:
774,7
Otwór Calowy:
30,5
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
Elementy Złożenia:
EE752305 (1) | 752380 (1)
Numer Podstawowy:
EE752305
Klasa Dokładności:
Standard