239/800YMBW33W45A
Opis
TIMKEN 239/800YMBW33W45A
Nr. katalogowy 239/800YMBW33W45A
Nr kat. BDI 24619288
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
41,732
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
24160EMBW33W45AC4
Opis
TIMKEN 24160EMBW33W45AC4
Nr. katalogowy 24160EMBW33W45AC4
Nr kat. BDI 20103320
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
196,85
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19,25
Średnica Zewn. Milimetry:
488,95
Inne Funkcje:
Hole in OD for Locking Pin
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
7,75
Numer Podstawowy:
295192DC
230/560YMBW507C08C3
Opis
TIMKEN 230/560YMBW507C08C3
Nr. katalogowy 230/560YMBW507C08C3
Nr kat. BDI 1318035
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,283
Inne Funkcje:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing