241/560YMBW33W45AC3
Opis
TIMKEN 241/560YMBW33W45AC3
Nr. katalogowy 241/560YMBW33W45AC3
Nr kat. BDI 24623963
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
6 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
340RYL1963W33W2W30BC4
Opis
TIMKEN 340RYL1963W33W2W30BC4
Nr. katalogowy 340RYL1963W33W2W30BC4
Nr kat. BDI 21955905
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
340RYL1963W33W2W30BC3
Opis
TIMKEN 340RYL1963W33W2W30BC3
Nr. katalogowy 340RYL1963W33W2W30BC3
Nr kat. BDI 21955903
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No