cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M8 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,315
Średnica Sworznia - Milimetry:
8
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,315
Średnica Sworznia - Milimetry:
8
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 4740N Static Load Rating | 4250N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M8 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,315
Średnica Sworznia - Milimetry:
8
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
238119
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M8 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,315
Średnica Sworznia - Milimetry:
8
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Inne Funkcje:
Full Complement
Globalny Numer Części GPN:
238055
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M8 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,315
Średnica Sworznia - Milimetry:
8
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 3790N Static Load Rating | 3400N Dynamic Load Rating