cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M48 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,866
Średnica Sworznia - Milimetry:
22
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,866
Średnica Sworznia - Milimetry:
22
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 51300N Static Load Rating | 25300N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,866
Średnica Sworznia - Milimetry:
22
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 51300N Static Load Rating | 25300N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,866
Średnica Sworznia - Milimetry:
22
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating