cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,591
Średnica Sworznia - Milimetry:
15
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 37600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,591
Średnica Sworznia - Milimetry:
15
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 18300N Static Load Rating | 12000N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,591
Średnica Sworznia - Milimetry:
15
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 37600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,591
Średnica Sworznia - Milimetry:
15
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 18300N Static Load Rating | 12000N Dynamic Load Rating