NUKRT40

Porównaj

NUKRT40

Opis
NTN NUKRT40

NTN

Nr. katalogowy NUKRT40

Nr kat. BDI 1227412

cechy

Średnica Rolki - Cale: 0,709
Rozmiar Gwintu: M48 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 0,787
Średnica Sworznia - Milimetry: 20
Obudowa: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 40
Średnica Rolki - Cale: 1,575
Inne Funkcje: Full Complement | Screwdriver Slot

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CFKRE 40 R

Porównaj

CFKRE 40 R

Opis
IKO CFKRE 40 R

IKO

Nr. katalogowy CFKRE 40 R

Nr kat. BDI 23281212

cechy

Średnica Rolki - Cale: 0,787
Rozmiar Gwintu: M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 0,866
Średnica Sworznia - Milimetry: 22
Obudowa: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 40
Średnica Rolki - Cale: 1,575
Inne Funkcje: Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CFKRE 40 V

Porównaj

CFKRE 40 V

Opis
IKO CFKRE 40 V

IKO

Nr. katalogowy CFKRE 40 V

Nr kat. BDI 23281218

cechy

Średnica Rolki - Cale: 0,787
Rozmiar Gwintu: M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 0,866
Średnica Sworznia - Milimetry: 22
Obudowa: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 40
Średnica Rolki - Cale: 1,575
Inne Funkcje: Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 51300N Static Load Rating | 25300N Dynamic Load Rating

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CFKRE 40 VR

Porównaj

CFKRE 40 VR

Opis
IKO CFKRE 40 VR

IKO

Nr. katalogowy CFKRE 40 VR

Nr kat. BDI 23281220

cechy

Średnica Rolki - Cale: 0,787
Rozmiar Gwintu: M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 0,866
Średnica Sworznia - Milimetry: 22
Obudowa: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 40
Średnica Rolki - Cale: 1,575
Inne Funkcje: Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 51300N Static Load Rating | 25300N Dynamic Load Rating

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CFKRE 40

Porównaj

CFKRE 40

Opis
IKO CFKRE 40

IKO

Nr. katalogowy CFKRE 40

Nr kat. BDI 23281210

cechy

Średnica Rolki - Cale: 0,787
Rozmiar Gwintu: M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale: 0,866
Średnica Sworznia - Milimetry: 22
Obudowa: Metal Shielded

Profil: Stud Type
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Rolki - Milimetry: 40
Średnica Rolki - Cale: 1,575
Inne Funkcje: Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość