cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
52
Inne Funkcje:
Full Complement
Globalny Numer Części GPN:
237925
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 27700N Static Load Rating | 16500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,25
Rozmiar Gwintu:
7/8-14
Średnica Sworznia - Cale:
0,875
Średnica Sworznia - Milimetry:
22,225
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
50,8
Średnica Rolki - Cale:
2
Inne Funkcje:
Caged | Carbon Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,25
Rozmiar Gwintu:
7/8-14
Średnica Sworznia - Cale:
0,875
Średnica Sworznia - Milimetry:
22,225
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
50,8
Średnica Rolki - Cale:
2
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel