PWKR47-2RS-RR 02/B09
Opis
PWKR47-2RS-A-RR 02/B09 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy PWKR47-2RS-A-RR 02/B09
Nr kat. BDI 15076818
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Full Complement | Contact Seals | Special coating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Inne Funkcje:
Caged | 3 Stage Sealing
Globalny Numer Części GPN:
239989
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Inne Funkcje:
Full Complement | Labyrinth Seals
Globalny Numer Części GPN:
239951
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 27700N Static Load Rating | 16500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot