NNU-4934 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4934 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4934 MS P/5
Nr kat. BDI 205525
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446187
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NU-1032 M P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-1032 M P/5
Nr. katalogowy NU-1032 M P/5
Nr kat. BDI 205924
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NUP-2222E P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NUP-2222E P/5
Nr. katalogowy NUP-2222E P/5
Nr kat. BDI 207860
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NN-3030 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3030 MS P/5
Nr. katalogowy NN-3030 MS P/5
Nr kat. BDI 205445
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446077
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4936-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4936-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4936-KMS P/5
Nr kat. BDI 205530
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446190
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row