cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
140,005
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,656
Średnica Zewn. Milimetry:
219,862
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty | Groove and Hole in OD Center
Globalny Numer Części GPN:
648742
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
5,512
Numer Podstawowy:
HM129813XD
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,89
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
142,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,688
Średnica Zewn. Milimetry:
195,275
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty | Groove and Hole in OD Center
Globalny Numer Części GPN:
649991
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
5,625
Numer Podstawowy:
HM124618XD
130RNPH2105S5VC3SA
Opis
NSK 130RNPH2105S5VC3SA
Nr. katalogowy 130RNPH2105S5VC3SA
Nr kat. BDI 18208366
cechy
Profil:
Roller Assembly with Inner Ring and Half Split Outer Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Plain Split Half Outer Ring | 60MM Outer Width
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
50JTE225 CB319 R3
Opis
TIMKEN 50JTE225 CB319 R3
Nr. katalogowy 50JTE225 CB319 R3
Nr kat. BDI 1345700
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,99
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Not Available
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No