cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
106,375
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
9,5
Średnica Zewn. Milimetry:
241,3
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty | Groove and Hole in OD Center
Globalny Numer Części GPN:
648343
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
4,188
Numer Podstawowy:
HM231116D
NNCF-5032V C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNCF-5032V C/3
Nr. katalogowy NNCF-5032V C/3
Nr kat. BDI 205662
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,515
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
106,375
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
9,313
Średnica Zewn. Milimetry:
236,55
Inne Funkcje:
Hole in OD for Locking Pin
Globalny Numer Części GPN:
649318
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
4,188
Numer Podstawowy:
82932DC