23156CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23156CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23156CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666270
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,748
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
165RYL1451W2W30BC4
Opis
TIMKEN 165RYL1451W2W30BC4
Nr. katalogowy 165RYL1451W2W30BC4
Nr kat. BDI 1311200
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,875
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | Removal Face Slots on Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
200ARVSL1544W30BC4
Opis
TIMKEN 200ARVSL1544W30BC4
Nr. katalogowy 200ARVSL1544W30BC4
Nr kat. BDI 1311805
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
159,995
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
9,838
Średnica Zewn. Milimetry:
249,885
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
646201
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
6,299
Numer Podstawowy:
HM133413XD