23140CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23140CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23140CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666256
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,409
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
23138CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23138CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23138CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666253
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,094
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
23136CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23136CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23136CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666250
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,78
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
NKZ30X75X308-30/ ABEC1
Opis
NTN NKZ30X75X308-30/ ABEC1
Nr. katalogowy NKZ30X75X308-30/ ABEC1
Nr kat. BDI 21537854
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Outer Ring with 2 Retaining Rings | ABEC 1 Precision | Increased Load Capacity | Steel Cage
Samonastawne:
No
24040CAG3MK30C4W507
Opis
NSK 24040CAG3MK30C4W507
Nr. katalogowy 24040CAG3MK30C4W507
Nr kat. BDI 24666370
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,291
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing